Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez Nagy teherbírású

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Standard
ABLAKTÖRLŐLAPÁT-TGK-BEÉP-FÚVÓKÁVAL-650MM

Cikksz. 0848280653
EAN 4065746376372

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus és tartós ablaktörlőlapát-szerelvény, amely alkalmas haszongépjárművekhez, például teherautókhoz és buszokhoz

Optimális látási kényelem a vezetés folyamán.


Az acélkeret egyenletesen osztja el a nyomást a szélvédőn



Hosszú élettartam


  • 800 000 ciklussal vizsgált törlési teljesítmény

  • 1,6 mm-es horganyzott acél keret

  • Grade-A minősítésű gumi


Különféle stílusú törlőlapátok kaphatók tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területek

Tehergépkocsi

Hosszúság

650 mm

Ablaktörlőkar típusa

Kampós rögzítés, 12 x 4 mm, beépített a vizes mosófúvókával

Ablaktörlőkar adapter

U

Anyag

Acél / gumi

Terméktömeg (darabonként)

1100.000 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyors szélvédőtisztító árukínáló dobozban

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 32 ML

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban. Kisméretű tartály a tartály méretétől függő egyszerű adagoláshoz.
x 25 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk