Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez Nagy teherbírású
Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Standard
ABLAKTÖRLŐLAPÁT-TGK-BEÉP-FÚVÓKÁVAL-600MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális látási kényelem a vezetés folyamán.
Az acélkeretes kivitel homogén nyomást gyakorol a szélvédőre
Hosszú élettartam
- 800000 ciklussal vizsgált törlési teljesítmény
- 1,6 mm-es horganyzott acél keret
- Grade-A minősítésű gumi
Különféle stílusú törlőlapátok kaphatók tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz
Adatlapok(X)
Alkalmazási területek | Tehergépkocsi |
Hosszúság | 600 mm |
Ablaktörlőkar típusa | Kampós rögzítés, 12 x 4 mm, beépített a vizes mosófúvókával |
Ablaktörlőkar adapter | U |
Anyag | Acél / gumi |
Terméktömeg (darabonként) | 1040 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!