Személygépkocsi ablaktörlőlapát Hagyományos Standard
Személygépkocsi ablaktörlőlapát, ECONOMY
ABLAKTÖRLŐLAPÁT-SZGK-KAMPÓS-650MM-1DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyedi, perforált praktikus csomagolás
- Kis készletezési költségek
- Takarékos készlet
- Magas piaci lefedettség a járművek egyedi felszerelésének köszönhetően
- Tetszetős külsejű kialakítás
Profil élvédő
Védi a gumiprofil grafit bevonatát a csomagolásban
Természetes kaucsuk törlőlapát grafit bevonattal
- Rendkívül zökkenőmentes működés
- UV-fénnyel és ózonnal szemben ellenálló
- Nagy üzemelési hőmérséklet-tartomány
Előszerelt 9 x 3 U-kapocs adapter
A gyors és egyszerű felszereléshez, nagy piaci lefedettséggel
Fémrúd rendszer nemesacél szegecsekkel
Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben (168 óra a SAE J903C szerinti sóspermet vizsgálatok szerint).
Nemesacél csapos csuklók műanyag foglalatokban
- Lehetővé teszi az ablaktörlő lapát zökkenőmentes működését hosszú élettartam mellett
- Jól utántölthető
Szállítási terjedelem
1 db ablaktörlőlapát élvédővel, egy előreszerelt 9 x 3 U-adapterrel, valamint multiadapterekkel, hogy a legtöbb márkára fel lehessen szerelni a lapátot.
- Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát.
- Az ablaktörlőket ki kell cserélni, ha maszatol vagy csökken a törlési teljesítmény.
- Javasoljuk, hogy az ablaktörlő lapátokat 6 havonta cserélje ki.
Adatlapok(X)
Öregebb autókhoz 9x4 mm-es és 9x3 mm-es rögzítőkampóval, és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz, ázsiai gyártók járműveihez).
Hosszúság | 650 mm |
Hosszúság collban | 26 in |