Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Személygépkocsi ablaktörlőlapát Hagyományos Standard

Személygépkocsi ablaktörlőlapát, ECONOMY
ABLAKTÖRLŐLAPÁT-SZGK-KAMPÓS-550MM-1DB

Cikksz. 0848270550
EAN 4050641445001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyedi, perforált praktikus csomagolás


  • Kis készletezési költségek

  • Takarékos készlet

  • Magas piaci lefedettség a járművek egyedi felszerelésének köszönhetően

  • Tetszetős külsejű kialakítás


Profil élvédő


Védi a gumiprofil grafit bevonatát a csomagolásban



Természetes kaucsuk törlőlapát grafit bevonattal


  • Rendkívül zökkenőmentes működés

  • UV-fénnyel és ózonnal szemben ellenálló

  • Nagy üzemelési hőmérséklet-tartomány


Előszerelt 9 x 3 U-kapocs adapter


A gyors és egyszerű felszereléshez, nagy piaci lefedettséggel



Fémrúd rendszer nemesacél szegecsekkel


Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben (168 óra a SAE J903C szerinti sóspermet vizsgálatok szerint).



Nemesacél csapos csuklók műanyag foglalatokban


  • Lehetővé teszi az ablaktörlő lapát zökkenőmentes működését hosszú élettartam mellett

  • Jól utántölthető


Szállítási terjedelem


1 db ablaktörlőlapát élvédővel, egy előreszerelt 9 x 3 U-adapterrel, valamint multiadapterekkel, hogy a legtöbb márkára fel lehessen szerelni a lapátot.

Megjegyzés
  • Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát.

  • Az ablaktörlőket ki kell cserélni, ha maszatol vagy csökken a törlési teljesítmény.

  • Javasoljuk, hogy az ablaktörlő lapátokat 6 havonta cserélje ki.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Öregebb autókhoz 9x4 mm-es és 9x3 mm-es rögzítőkampóval, és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz, ázsiai gyártók járműveihez).

Hosszúság

550 mm

Hosszúság collban

22 in

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk