Csere gumilapátok, tehergépkocsik
REFILLS gumiajak, tehergépkocsi
REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI 8,5-750MM TGK
Cikksz. 084817750
EAN 4045727910405
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A gyári gumival gyakorlatilag megegyező törlőképesség és élettartam
- Magas hőmérséklet- és savállóság
- Környezetbarát
- Euro-perforációval rendelkező gyári csomagolás
- A szerelési utasítások és a megfelelő sablon mellékelve
- Optimális kiegészítője bármelyik ablaktörlő készletnek
- Gyors, egyszerű felszerelés
- Azonnali lefedettség gyakorlatilag az összes új, piacon lévő járműtípushoz
- Jelentős időmegtakarítás
- Nincs szükség „egzotikus” ablaktörlők felkutatására és beszerzésére
- Nagyon korlátozott készlet szükséges
Adatlapok(X)
Minden ablaktörlő márkához alkalmas, elülső és hátsó ablaktörlőkhöz egyaránt
Kb. 1,5 cm többlethosszat hagyva vezesse rá a gumiajkat az ablaktörlő keretre, majd vágja le. Az ívelt keret kapcsolókarmait soha nem nyomja vissza, mert ez akadályozza a gumiprofil mozgását a vezetősínben, ez pedig negatív hatással lesz a törlési mintázatra
Hosszúság | 750 mm |
Profilvastagság | 8,5 mm |
UV állóság | Igen |
Anyag | Gumi/műanyag |