Csere gumilapátok, személygépkocsik Személygépkocsik ablaktörlő keretéhez
REFILLS gumiajak, személygépkocsi
REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI 6,3-610MM SZG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Új generációs click-on rendszer
- A gyári gumival gyakorlatilag megegyező törlőképesség és élettartam
- Magas hőmérséklet- és savállóképesség
- Környezetbarát
- Ipari csomagolás Euro lyukasztással
- A szerelési utasítások és a megfelelő sablon mellékelve
- Optimális kiegészítője bármelyik ablaktörlő készletnek
- Gyors és egyszerű beszerelés
- Azonnali lefedettség gyakorlatilag az összes új, piacra kerülő járműtípushoz
- Rengeteg időt takarít meg
- Nincs szükség „egzotikus” ablaktörlők felkutatására és beszerzésére
- Minimális raktár-készletezési igény
- Nincs eladhatatlan készlet
Adatlapok(X)
Minden ablaktörlő márkához alkalmas, elülső és hátsó ablaktörlőkhöz egyaránt
Kb. 1,5 cm többlethosszat hagyva vezesse rá a gumiajkat az ablaktörlő keretre, majd vágja le. Az ívelt keret kapcsolókarmait soha nem nyomja vissza, mert ez akadályozza a gumiprofil mozgását a vezetősínben, ez pedig negatív hatással lesz a törlési mintázatra
Hosszúság | 610 mm |
Profilvastagság | 6,3 mm |
UV állóság | Igen |
Anyag | Gumi/műanyag |