Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium
Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium
ABLAKTÖRLŐ-L-BUSZ-PREM-N15-900MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A legkiválóbb minőség és hosszú élettartam
- A kiváló minőségű gumi biztosítja a hatékony és hosszan tartó törlési hatást bármilyen időjárás esetén
- Az erős, korrózióvédelemmel és kiváló minőségű csatlakozókkal ellátott teljesen fém szerkezet extra hosszú élettartamot tesz lehetővé
- A Németországban készült ablaktörlő teljesíti az összes OE-előírást
Könnyen használható, sokféle gépkocsitípushoz
- Egyszerű és gyors beszerelés az eredeti OE-adapterek segítségével
- Széleskörű alkalmazás, az európai járműpark akár 94%-át lefedi
- Tehergépkocsi ablaktörlő (500 mm – 700 mm) dupla csomagolásban, autóbusz ablaktörlő (800 mm – 1000 mm) szimpla csomagolásban
Adatlapok(X)
Ablaktörlők furgonokhoz, teherautókhoz és autóbuszokhoz
Alkalmazási területek | Busz |
Hosszúság | 900 mm |
Ablaktörlőkar típusa | Elforgatható rögzítés, 25 mm |
Ablaktörlőkar adapter | N15 |
Kivitel | Multi adapter |
Anyag | Fém/gumi |
Terméktömeg (darabonként) | 560.000 g |