Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium
ABLAKTÖRLŐ-L-BUSZ-PREM-N11/12/14-800MM

Cikksz. 0848090801
EAN 4062856220663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Premium tehergépkocsi és autóbusz ablaktörlők OE-minőségben

A legkiválóbb minőség és hosszú élettartam


  • A kiváló minőségű gumi biztosítja a hatékony és hosszan tartó törlési hatást bármilyen időjárás esetén

  • Az erős, korrózióvédelemmel és kiváló minőségű csatlakozókkal ellátott teljesen fém szerkezet extra hosszú élettartamot tesz lehetővé

  • A Németországban készült ablaktörlő teljesíti az összes OE-előírást


Könnyen használható, sokféle gépkocsitípushoz


  • Egyszerű és gyors beszerelés az eredeti OE-adapterek segítségével

  • Széleskörű alkalmazás, az európai járműpark akár 94%-át lefedi

  • Tehergépkocsi ablaktörlő (500 mm – 700 mm) dupla csomagolásban, autóbusz ablaktörlő (800 mm – 1000 mm) szimpla csomagolásban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ablaktörlők furgonokhoz, teherautókhoz és autóbuszokhoz

Alkalmazási területek

Busz

Hosszúság

800 mm

Ablaktörlőkar típusa

Elforgatható rögzítés, 25 mm, Elforgatható rögzítés, 16 mm

Ablaktörlőkar adapter

N11, N12, N14

Kivitel

Multi adapter

Anyag

Fém/gumi

Terméktömeg (darabonként)

510.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk