Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium

Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium
ABLAKTÖRLŐ-LAPÁT-BUSZ-C1-1000MM

Cikksz. 0848090001
EAN 4062856220724

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Premium tehergépkocsi és autóbusz ablaktörlők OE-minőségben

A legkiválóbb minőség és hosszú élettartam


  • A kiváló minőségű gumi biztosítja a hatékony és hosszan tartó törlési hatást bármilyen időjárás esetén

  • Az erős, korrózióvédelemmel és kiváló minőségű csatlakozókkal ellátott teljesen fém szerkezet extra hosszú élettartamot tesz lehetővé

  • A Németországban készült ablaktörlő teljesíti az összes OE-előírást


Könnyen használható, sokféle gépkocsitípushoz


  • Egyszerű és gyors beszerelés az eredeti OE-adapterek segítségével

  • Széleskörű alkalmazás, az európai járműpark akár 94%-át lefedi

  • Tehergépkocsi ablaktörlő (500 mm – 700 mm) dupla csomagolásban, autóbusz ablaktörlő (800 mm – 1000 mm) szimpla csomagolásban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ablaktörlők furgonokhoz, teherautókhoz és autóbuszokhoz

Alkalmazási területek

Busz

Hosszúság

1000 mm

Ablaktörlőkar típusa

Kampós rögzítés, 16 x 6 mm

Ablaktörlőkar adapter

C1

Kivitel

Multi adapter

Anyag

Fém/gumi

Terméktömeg (darabonként)

760.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk