Ablaktörlők Flatblade-multi
Sz.gépkocsi ablaktörlő lapát, lapos, univerzális
ABLAKTÖLRŐ-SZGK-FLATBLADE-26IN-650MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Innovatív multi-adapter rendszer
- Előszerelt univerzális adapter karmos borítással
- Szabványos keretű ablaktörlő lapátok cseréje a legújabb ablaktörlő technológiára
- Kiegészítő adapterekkel az eredeti lapos ablaktörlő lapátos technológiához
- A legfontosabb OE ablaktörlő karokhoz vagy az újgenerációs járművekhez történő használatra
A leggyakoribb típusú ablaktörlő karokhoz vagy járművekhez történő használatra.
Egy termék az új és a régi generációs járművekhez történő használatra
Takarékos, egyesével csomagolt termékcsalád
- Állandó, aktuális lefedettség a járműtípusokhoz a testreszabható hosszúságoknak köszönhetően
- Nincs fárasztó keresgélés a megfelelő ablaktörlő lapát készlet után
Euro-perforációval rendelkező praktikus, egyedi buborékcsomagolás
- Az áruk tetszetős módon mutathatók be az eladótérben
- Kis készletezési költségek
- Tökéletesen érthető szerelési útmutatóval a csomagolás hátoldalán
Profil élvédő
Védi a gumiprofil grafit bevonatát a csomagolásban
Grafitbevonatú törlőlapát
- Rendkívül zökkenőmentes működés
- UV-fénnyel és ózonnal szemben ellenálló
- Nagy üzemelési hőmérséklet-tartomány
1x Flatblade-multi ablaktörlő élvédővel, előszerelt multi-adapterrel kampós rögzítéshez, valamint OE adapterekkel a leggyakoribb újgenerációs járműtípusokhoz.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 650 mm |