Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaktörlőlapát, szgk Előszerelt multiadapterrel

Ablaktörlőlapát, szgk
ABLAKTÖRLŐLAPÁT SZGK 700MM 28IN
FIRSTEC

Cikksz. 0848070700
EAN 4047376253971

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Visszazárható egyedi csomagolás


  • A hosszúságok egyedileg személyre szabhatók

  • Alacsony tárolási költségek és minimális helyszükséglet


Robusztus fémkeretes rendszer


  • Nemesacél szegecsekkel összekötött különálló csuklók

  • Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben

  • Nemesacél csapos csuklók műanyag tokban

  • Csendes működésű ablaktörlő lapát


Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)


  • Optimalizált tárolási költségek

  • Védi az erőforrásokat (környezet)


Szállítási terjedelem:


1db ablaktörlőlapát élvédővel, előreszerelt multiadapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-adapterrel, amivel a legtöbb márkára fel tudjuk szerelni a lapátot

Megjegyzés

Biztonság:


Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát!


Tipp:


Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg.


Szerelés:


Aerodinamikai okok (légterelés) miatt az ablaktörlő lapát cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a lapáton lévő Würth logó a motorháztető felé nézzen.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Öregebb autókhoz 9x4 mm-es és 9x3 mm-es rögzítőkampóval, és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz, ázsiai gyártók járműveihez).

Hosszúság

700 mm

Hosszúság collban

28 in

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Csere gumilapátok, személygépkocsik Személygépkocsik ablaktörlő keretéhez

REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI 6,3-610MM SZG

x 40 db
Csere gumilapátok, személygépkocsik Személygépkocsik ablaktörlő keretéhez

REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI 6,3-750MM SZG

x 20 db