Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaktörlőlapát, szgk Előszerelt multiadapterrel

Ablaktörlőlapát, szgk
ABLAKTÖRLŐLAPÁT SZGK 550MM 22IN

Cikksz. 0848070550

EAN 4047376253841

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ablaktörlőlapát, szgk Előszerelt multiadapterrel

Cikksz. 0848070550
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
Visszazárható egyedi csomagolás


  • A hosszúságok egyedileg személyre szabhatók

  • Alacsony tárolási költségek és minimális helyszükséglet


Robusztus fémkeretes rendszer


  • Nemesacél szegecsekkel összekötött különálló csuklók

  • Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben

  • Nemesacél csapos csuklók műanyag tokban

  • Csendes működésű ablaktörlő lapát


Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)


  • Optimalizált tárolási költségek

  • Védi az erőforrásokat (környezet)


Szállítási terjedelem:


1db ablaktörlőlapát élvédővel, előreszerelt multiadapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-adapterrel, amivel a legtöbb márkára fel tudjuk szerelni a lapátot

Megjegyzés

Biztonság:


Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát!


Tipp:


Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg.


Szerelés:


Aerodinamikai okok (légterelés) miatt az ablaktörlő lapát cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a lapáton lévő Würth logó a motorháztető felé nézzen.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Öregebb autókhoz 9x4 mm-es és 9x3 mm-es rögzítőkampóval, és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz, ázsiai gyártók járműveihez).

Hosszúság

550 mm

Hosszúság collban

22 hüvelyk

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Csere gumilapátok, személygépkocsik Személygépkocsik ablaktörlő keretéhez

REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI 6,3-610MM SZG

x 40 db
Csere gumilapátok, személygépkocsik Személygépkocsik ablaktörlő keretéhez

REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI 6,3-750MM SZG

x 20 db