Ablaktörlőlapát, szgk Előszerelt multiadapterrel
Ablaktörlőlapát, szgk
ABLAKTÖRLŐLAPÁT SZGK 400MM 16IN
FIRSTEC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Visszazárható egyedi csomagolás
- A hosszúságok egyedileg személyre szabhatók
- Alacsony tárolási költségek és minimális helyszükséglet
Robusztus fémkeretes rendszer
- Nemesacél szegecsekkel összekötött különálló csuklók
- Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben
- Nemesacél csapos csuklók műanyag tokban
- Csendes működésű ablaktörlő lapát
Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)
- Optimalizált tárolási költségek
- Védi az erőforrásokat (környezet)
Szállítási terjedelem:
1db ablaktörlőlapát élvédővel, előreszerelt multiadapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-adapterrel, amivel a legtöbb márkára fel tudjuk szerelni a lapátot
Biztonság:
Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát!
Tipp:
Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg.
Szerelés:
Aerodinamikai okok (légterelés) miatt az ablaktörlő lapát cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a lapáton lévő Würth logó a motorháztető felé nézzen.
Adatlapok(X)
Öregebb autókhoz 9x4 mm-es és 9x3 mm-es rögzítőkampóval, és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz, ázsiai gyártók járműveihez).
Hosszúság | 400 mm |
Hosszúság collban | 16 in |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!