Felütős cink keréksúly Acél személygépkocsi-keréktárcsákhoz
Felütős cink keréksúly, szgk., ac.kerékt., 80 Z BP
KERÉKSÚLY ZN 80Z 35G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 80 Z típus
- Univerzális súly ezüst-szürke bevonattal
- Bizonyított sikeres múlt
Legfeljebb két kemény ütés alkalmazandó a felszereléshez. Az ütések számának növelése károsíthatja a súlyok bevonatát.
Adatlapok(X)
A szerelés előtt válassza ki a megfelelő súlyt a keréktárcsa alakja alapján. Ennek során vegye figyelembe a különböző keréktárcsa- és peremtípusokat.
Kiegyensúlyozó súly tömege | 35 g |
Anyag | Cink |
Bevonat | Por szórt |
A következő tárcsatípushoz: | Acél |
Szín | Ezüstszürke |
Terméktömeg (darabonként) | 34.355 g |
Összehasonlító szám | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!