Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower TINY
Akkus LED kézilámpa, Ergopower TINY
AKKUS-LED-KÉZILÁMPA-ERGOPOWER- TINY
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akkumulátoros LED kézilámpa USB-C csatlakozással
A lámpafej 180°-ban elfordítható
Keskeny lámpafej – 12 mm-es
3 LED-del ellátva – spot, elülső és hátsó
- Spotlámpa: 50 lumen (3 óra)
- Elülső fő világítás: 50 és 100 lumen (6 és 3 óra)
- Hátsó fő világítás: 100 lumen (3 óra)
Csíptetővel
Mágnesekkel a lámpa hátoldalán és az alján
LED jelzőfény az akkumulátor töltöttségi állapotához
Szállítási terjedelem:
Kézilámpa, USB-A/USB-C töltőkábel
Adatlapok(X)