Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus LED-es motortér megvilágító lámpa hosszabbítható

Akkus kézi LED-lámpa motortérhez, WL08
MOTORTÉR-BEVILÁGÍTÓ-LÁMPA-AKKUS-1000LM

Cikksz. 0827940750
EAN 4056807232379

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Extra széles kompakt és hosszabbítható erős LED motortér-bevilágító lámpa alumínium házban.

Hosszabbítható


110-180 cm széles motorháztetőkhöz használható



32LED, 10 W



Két különböző világítási szint



Akkumulátor töltöttségi állapota



Rövid töltési idő, hosszú világítási idő


A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min színvisszaadási mutató (CRI)

70

Fényáram

1000 lm

Színhőmérséklet

6000 K

Min./max. világítási időtartam

3-6 ó

Világítási időtartam

3 ó

Töltési idő

5.5 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Névleges feszültség

5 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4400 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőfeszültség min./max.

5-5 V/DC

Névleges teljesítmény

10 W

Min./max. működési hőmérséklet

10 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

1153 x 86 x 67 mm

Dugasz típusa

C

LED-ek száma

32 darab

Anyag

Alumínium/műanyag

Tartalmaz: Akkus LED-es motortér megvilágító lámpa hosszabbítható:
USB-töltőkábel
0 x
USB-töltőkábel

USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M

Leírás: High quality USB cable
Mennyiség: 0 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk