Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Bend+
AKKUS-LED-LÁMPA-ERGOPOWER-(BEND+)-USB-C



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ellenőrzött munkakörnyezet
- Vékony kialakítása és 180°-ban lehajtható és 270°-ban elforgatható, többfunkciós, 21 x 9 mm-es lámpafeje miatt ideális a nehezen hozzáférhető helyeken
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően
- A lámpa könnyen felakasztható az erős, lehajtható fém kampónak köszönhetően
- Az akár 700 lumenes, fokozatmentesen szabályozható fényerejű fő fényforrás miatt ideálisan a munkakörnyezethez igazítható
- Praktikus zseblámpa funkció
- A maradék kapacitás, a töltöttségi szint és a fényintenzitás gyors leolvasása %-ban a számkijelzőn
Egyszerűen használható
- A vezeték nélküli töltés az opcionálisan elérhető ERGOPOWER PAD I vagy II töltőlappal lehetséges
- USB-C töltőporton vagy vezeték nélküli töltésen keresztül is tölthető
- A főlámpa automatikusan kikapcsol, amint a lámpafej a fénykibocsátó oldalával befelé a lámpatestre van hajtva
- Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II vezeték nélküli töltőpárnákat külön kell megrendelni.
Adatlapok(X)
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 68 |
Fényáram, főlámpa | 700 lm |
Fényáram, szélességjelző | 100 lm |
Színhőmérséklet | 6500 K |
Min./max. világítási időtartam | 2-7 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 7 h |
Töltési idő | 3.5 h |
Ütésállóság | IK07 |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
IP védettség, lámpa | IP 54 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2600 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Csatlakozótípus | Rádiós, USB C típus |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 277 x 46 x 30 mm |
Dugasz típusa | C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!