Akkumulátoros LED kézilámpa Ergopower Slim+
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim
AKKUS-LED-KÉZILÁMPA-ERGOPOWER-SLIM+-C
Cikksz. 0827940290
EAN 4061975622471




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális megvilágítás a munkahelyen
- Főlámpa fokozatmentesen szabályozható fényerőszabályzó funkcióval – nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót (a lámpa rövid ideig villog, amikor elérte a maximális vagy minimális fényerőt)
- Erős mágnesek a lámpa alján és hátulján a rugalmas rögzítéshez minden fémfelülethez
- 360°-ban forgatható és összecsukható műanyag kampó a lámpa felfüggesztéséhez
- Praktikus zseblámpa funkció
- Négy zöld LED a maradék kapacitás vagy a töltöttségi szint gyors meghatározásához
Egyszerűen használható
- A vezeték nélküli töltés az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II segítségével lehetséges
- USB-C töltőporton vagy vezeték nélküli töltésen keresztül tölthető
- A legmodernebb lítium-ion újratölthető akkumulátor technológia a gyors töltésért és a hosszú világítási időtartamért
Szállítási terjedelem
Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II vezeték nélküli töltőpárnákat külön kell megrendelni.
Adatlapok(X)
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Fényáram, főlámpa | 450 lm |
Fényáram, szélességjelző | 150 lm |
Min./max. világítási időtartam | 2,5-15 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 4 ó |
Töltési idő | 3,5 ó |
Ütésállóság | IK08 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2200 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | Rádiós, USB C típus |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 240 x 34 x 31 mm |
Dugasz típusa | C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!