Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact
Akkus LED kézilámpa, Ergopower Compact
LÁMPA-AKKUS-ERGOPOWER-COMPACT-IP65-6W
Cikksz. 0827940240
EAN 4056807749280
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Exkluzív Würth kivitel
IP65 védelem víz és por ellen
Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház
Nagy flexibilitás
Egyetlen kampó
Csuklópánt
Fő fényforrás: 5 wattos SMD LED, 2 wattos LED spotlámpa
160°-ban elfordítható lámpafej
Spotlámpa a lámpafej felett
Erős mágnesek
két mágnes a lámpa hátoldalán és egy az alján
Akkumulátor töltöttségi állapota
Négy jelzőlámpa
Töltés USB-C interfészen keresztül
Kapcsolási üzemmód
Spotlámpa, takarékos fővilágítás, nagy teljesítményű fővilágítás
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
Rövid töltési idő, hosszú világítási idő
Fokozatmentesen állítható fényerősség:
- Takarékos fővilágítás: 225 lm
- Nagy teljesítményű fővilágítás: 450 lm
- Spotlámpa: 150 lm
Li-ion akkumulátor: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 70 |
Fényáram, főlámpa | 450 lm |
Fényáram, szélességjelző | 150 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
Min./max. világítási időtartam | 2,5-5 ó |
A fővilágítás világítási ideje | 2,5 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 5 ó |
Töltési idő | 4 ó |
Ütésállóság | IK08 |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 5 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2200 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Csatlakozótípus | Micro-USB |
Min./max. működési hőmérséklet | 40 eddig: -10 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 43,5 x 37,5 x 230 mm |