Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WLH 1 prémium akkumulátoros LED kézilámpa

Akkus LED kézilámpa, WLH 1 Premium
LÁMPA-AKKUS-LED-(WLH1-PREMIUM)

Cikksz. 082794010
EAN 4046777894905

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A legújabb lítium-polimer akkumulátortechnológia a rövid töltési idő és a hosszú üzemidő érdekében
  • 360°-ban forgatható, behajtható műanyag kampó

  • Erős mágnessel

  • LED-ek száma: 4 db SMD LED, 3,5 x 2,8 mm-es méret
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

250 lm

Világítási időtartam

3 h

Töltési idő

4 h

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Névleges feszültség

5 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1200 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Hosszúság x Szélesség x Magasság

130 x 67 x 28 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk