Akkus LED fejlámpa, SPACELIGHT
Akkus LED fejlámpa, SPACELIGHT
FJLMP-AKKUS-SPACELIGHT-LED-350LUMEN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fővilágítás (COB LED): széles területet világít meg, oldalsó világítás: spotlámpa
- 4 szintes világítás: Fővilágítás: 100% és 40%, oldalsó világítás: 100% és 40%
- Villogó funkció (fő- és oldalsó világítás)
Építőipari sisakokkal együtt ne viselje!
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra. A rövid és közepes hatótávolságú alkalmazásokhoz.
Min./max. fényáram | 40 / 350 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
Fókuszálható | Nem |
Min./max. világítási időtartam | 2,5-7,5 ó |
Töltési idő | 3 ó |
IP védettség, lámpa | IP 20 |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1200 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus |
Vezetékhossz | 500 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Anyag | Gumi/műanyag |