Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus LED fejlámpa Ergopower Sensor

Akkus LED fejlámpa, Ergopower Sensor
FEJLÁMPA-AKKUS-LED-(USBC)-280LM-5V-3W-MÉ

Cikksz. 0827809638
EAN 4065746673525

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A nagy fényerejű fejlámpa a szenzoros kapcsolónak és a nagy kapacitású akkumulátornak köszönhetően lehetővé teszi a szerszámok és gépek kétkezi, professzionális kezelését

Nagyon erős fénykibocsátó felület, 60 fokos világítás


Állítható hátsó pánt – 60°-ban elfordítható lámpafej



Két kapcsolóval rendelkezik:


  • Normál be-/kikapcsoló gomb – 1. fokozat: fél fényintenzitás, 2. fokozat: teljes fényintenzitás

  • Szenzoros kapcsoló - Mozgásérzékelő (kézmozdulatra reagáló) a lámpától számított legfeljebb 5 cm-es távolságig


IP65 védelmi osztály


IK07 szabvány szerinti ütésállóság



Fejpánt csúszásgátló gumiszalaggal


Jobb tapadást biztosít

MegjegyzésC-USB típusú kábellel szállítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min színvisszaadási mutató (CRI)

80

Min./max. fényáram

100 / 280 lm

Színhőmérséklet

6500 K

Min./max. világítási időtartam

2-5,5 ó

Töltési idő

2.5 h

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Névleges feszültség

3.7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1500 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Lítiumpolimer

Csatlakozótípus

USB, USB C típus

Anyag

Műanyag / fém

Tartalmaz: Akkus LED fejlámpa Ergopower Sensor:
USB-töltőkábel
1 x
USB-töltőkábel

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Leírás: High quality USB cable
Mennyiség: 1 x