Akkus LED fejlámpa Ergopower Sensor
Akkus LED fejlámpa, Ergopower Sensor
FEJLÁMPA-AKKUS-LED-280LM-5V-3W-MOZG.ÉRZ
Cikksz. 0827809635
EAN 4056807875484
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon erős fénykibocsátó felület, 60 fokos világítás
Állítható hátsó pánt – 60°-ban elfordítható lámpafej
Két kapcsolóval rendelkezik:
- Normál be-/kikapcsoló gomb – 1. fokozat: fél fényintenzitás, 2. fokozat: teljes fényintenzitás
- Szenzoros kapcsoló - Mozgásérzékelő (kézmozdulatra reagáló) a lámpától számított legfeljebb 5 cm-es távolságig
IP65 védelmi osztály
IK07 szabvány szerinti ütésállóság
Fejpánt csúszásgátló gumiszalaggal
Jobb tapadást biztosít
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Min./max. fényáram | 100 / 280 lm |
Színhőmérséklet | 6500 K |
Min./max. világítási időtartam | 2-5,5 ó |
Töltési idő | 2,5 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Névleges feszültség | 5 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1500 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Lítiumpolimer |
Csatlakozótípus | USB, Micro-USB |
Anyag | Műanyag / fém |
USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M