Tölthető LED-es fejlámpa Ergopower Sensor Petite
Akkus LED fejlámpa, Ergopower PETITE
FEJLÁMPA-AKKUS-PETITE-LED-200LM-5V-2W
Cikksz. 0827809634
EAN 4062856206650
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
50°-ban elfordítható lámpafej
Két világítási szint
- Első szint: fél fényintenzitás
- Második szint: teljes fényintenzitás
Érzékelő funkció
az érzékelő funkció a gomb 2 másodperces hosszabb megnyomásával aktiválható, és ilyenkor a piros jelzőfény világít
Teljesítményigazolás
IP65 és IK07
USB C típus
Adatlapok(X)
Beltéri és szabadtéri
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Min./max. fényáram | 100 / 200 lm |
Színhőmérséklet | 6500 K |
Min./max. világítási időtartam | 4-2 ó |
Töltési idő | 2,5 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Névleges feszültség | 5 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 600 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Lítiumpolimer |
Csatlakozótípus | USB, Micro-USB |
Vezetékhossz | 1 m |
Anyag | Műanyag / fém |