LED fejlámpa
LED fejlámpa
FEJLÁMPA-LED-120LM-3W-3XAAA
Cikksz. 0827809200
EAN 4050641247049
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Három különböző világítási üzemmód: 100%-os világítás, 50%-os világítás és villogó fény
- A fénykéve akár 80 fokig, a dőlés akár 90 fokig is állítható
- Masszív, állítható fejlámpa
- A 3 AAA (LR03) elem a szállítási terjedelem részét képezi
Adatlapok(X)
Fényáram | 120 lm |
Fénysugár hatótávolsága | 150 m |
Világítási időtartam | 8 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Akkumulátor megnevezése | 1,5 V Micro AAA |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 3 darab |