Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Akkumulátoros LED-zseblámpa mágnessel, WHX2R
LED ZSEBLÁMPA-AKKU-WHX2R-LED-150LUMEN


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két fényforrással: COB-LED a széles megvilágításhoz, valamint egy LED fényszóró a lámpafejben
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Erőteljes mágnes a zárókupakban
- Rögzítőkapoccsal
- 2 világítási funkció: Normál teljesítmény (150 lumen) és alacsony teljesítmény (60 lumen)
- Kiemelkedő védelem
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Elülső kapcsoló
- Töltésjelző (1 x LED piros/zöld)
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 60 / 150 lm |
Fókuszálható | Nem |
Világítási tartomány min./max. | 5 / 80 m |
Min./max. világítási időtartam | 5-12 ó |
Töltési idő | 2.5 h |
IP védettség, lámpa | IP 54 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 750 mAh |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | USB, A típus, Mágneses töltés |
Vezetékhossz | 1200 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 170 x 20 x 25 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Dugasz típusa | C |