Akkumulátor töltőkészülék PRO 4
Akkumulátortöltő készülék, Pro4
AKKUTÖLTŐ-4XAAA-4XAA-(240V AC/12V DC)
Cikksz. 0827405
EAN 4053479031668
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megnövelt felhasználói biztonság
- Akkumulátor meghibásodásának észlelése
- Alkáli elem felismerése
- Fordított polaritás elleni védelem
- Többszörös túlterhelés elleni védelem
Hagyományos akkumulátorokhoz
Fenntartó töltés
Világos folyadékkristályos kijelző
- Grafikus kijelzés
- Intuitív kezelés
USB kimenet
Minden olyan eszközzel kompatibilis, amely USB-ről tölthető – pl. PDA-k, MP3-lejátszók, hordozható játékkonzolok, navigációs eszközök és mobiltelefonok.
Használható menet közben és a világon bárhol
- Széles bemeneti tartomány 100–240 V/AC
- 12 V/DC jármű hálózati dugasszal
Adatlapok(X)
1-4 Micro AAA/Mignon AA akkumulátorokhoz vagy USB-ről tölthető eszközökhöz
Töltési helyek max. száma AAA elem esetén | 4 darab |
Töltési helyek max. száma AA elem esetén | 4 darab |
AAA elem töltőáram | 450 mA |
AA elem töltőáram | 450 mA |
Kijelző | LCD |
Kapacitás gyorsteszt | Nem |
Egyedi nyílásfelügyelet | Igen |
Automatikus frissítési funkció | Nem |
Tölthető akkumulátor hiba felismerés | Igen |
Hőmérséklet-felügyelet | Nem |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Terméktömeg (darabonként) | 487,000 g |
Szín | Fekete |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 105 x 65 x 27 mm |
AKKU-NIMH-MIGNON-AA-ELŐTÖLT-1,2V-2400MAH