Jégkaparó kesztyűvel
Jégkaparó kesztyűvel
JÉGKAPARÓ KESZTYŰVEL FEKETE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors jégeltávolítás az ablakokról
Nagy méretű kaparófelület (10 cm)
Nagyobb kezekhez is alkalmas
Széles kesztyűnyílás
Jól simul és meleg
Gyapjúból készült belső bélés
Erős nejlonból készült külső anyag
Adatlapok(X)
Colour | Fekete, Fehér |
Fogantyú színe | Fekete |
Length | 385 mm |
Min./max. szélesség | 10-180 mm |
Material | Műanyag - poliamid PA |
Kaparó él hossza | 10 cm |
Hosszú fogantyú anyaga | Műanyag |