Jégkaparó nyéllel, Hobby Stabil széllel a jég fáradtságmentes eltávolításához
Jégkaparó nyéllel, Hobby, nem emblémázott
JÉGKAPARÓ GUMILEHÚZÓVAL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Semleges; nem emblémázott
- A nyél lágy, csúszásbiztos műanyagból készült
Vegyes színekben: piros, sárga és kék
Adatlapok(X)
Colour | Piros, Kék, Sárga |
Fogantyú színe | Szürke |
Length | 184 mm |
Min./max. szélesség | 27-75 mm |
Material | Műanyag |
Kaparó él hossza | 7.7 cm |