Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gumi törlő fanyéllel

Gumi lehúzógumi fa nyéllel
GUWISCH-AUTO-FENSTER-M.INSEKTSCHWAMM

Cikksz. 0824010076
EAN 4058794356021

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rovareltávolító szivaccsal

Robusztus kivitel


Alumínium tartóval



  • Hosszú fanyél

  • Ideális törlési szélesség és eltávolító gumi

  • A rövidített fémtartónak köszönhetően nincs karcolás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alapfelszereltség töltőállomások szervizrészlege, gépjárműjavító műhelyek vagy járműparkot üzemeltetők számára.

Szín

Fekete, Piros

Markolat anyaga

Fa

Hosszúság

530 mm

Szélesség

205 mm

Magasság

77 mm

Terméktömeg (darabonként)

280,000 g

Gumi szegély hossza

208 mm

Fogantyú hossza

500 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk