Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel
Dosszié tépőzárral
MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-KÉK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A zsinór lazán beszerelve
- Az áttetsző fólia sarkainál szakadásgátlóval
Adatlapok(X)
Minden szabványos A4-es műhely-megrendelőlaphoz és műhelytervezőhöz alkalmas
Zárás típusa | Tépőzár |
Anyag | Kartonpapír |
Szín | Kék |
Terméktömeg (darabonként) | 217,500 g |
Felhasználható | DIN A4 |
Szélesség | 233 mm |
Magasság | 330 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!