Komplett nem emblémázott Twin-Fix rendszámtábla tartó Négy piros gumi betéttel
Rendszámtábla tartó, Twin-Fixx, komplett nem emblémázott
RENDSZÁMTARTÓ-TWIN-FIXX-KOMPLETT-BLANK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Harmonikus és megnyerő kialakítás
Lekerekített járműkörvonalakhoz is illeszkedik
Egyszerűen használható
Robusztus kivitel
Nagyon stabil és tartós
A zörgő hangok és a jármű sérülése tartósan elkerülhető, mivel mind a beillesztett rendszámtábla, mind pedig a Twin-Fixx tartó a karosszéria ellenében párnázott.
Megfelel az uniós szabályozásnak (EEC 74/483)
Adatlapok(X)
A csík kézzel kinyitható, ehhez nyomja az elülső jobb- vagy bal oldalon a hüvelykujjával és csúsztassa a csíkot lefelé.
Design | Komplett, alaplemez és léc |
A következő rendszámmérethez: | 520 x 110 mm |
Height | 136 mm |
Width | 530 mm |
Material | PP – Polipropilén |
Colour | Fekete, Piros |

NPH-BASEPLATE-TWINFIXX-520MM
SZALAG-RENDSZÁMTÁBLA-TARTÓHOZ-TWIN-FIXX
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!