Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SK 80 öntapadós védőfólia

Védőfólia, öntapadós, SK 80
VÉDŐFÓLIA-SK80-500MMX100M

Cikksz. 0818800050
EAN 4050642882515

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kényes felületek védelmére és fedésére.

Tiszta, gyors és egyszerű felragasztás


  • Öntapadós

  • A felületek nem karcolódnak vagy sérülnek meg a fólia felvitelekor

  • A fólia ragasztóanyag maradványok nélkül, könnyen eltávolítható

  • Újrahasznosítható (környezetbarát ártalmatlanítás)


Megbízható védelem


Nagymértékben ellenáll a kémiai hatásoknak, a mechanikai károsodásoknak és a nedvességnek.

Megjegyzés
  • A fóliák nem hosszú ideig tartó védelemre szolgálnak a megadott védelmi időn túl. Beltéri és kültéri használatra készültek, és a megadott alkalmazási idő elteltével el kell távolítani őket. A fóliák nem alkalmasak nagy léptékű formázási folyamatokhoz. A nem rendeltetésszerű használatért és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen előzetes vizsgálatokat.

  • Soha ne távolítsa el a fóliát szaggatott mozgással (90° alatti lehúzási szög). Nem használható sárgaréz és vörösréz felületeken. Nem alkalmazható lézeres vágástechnikához. UV-sugárzással szemben ellenálló. Max. tárolási idő: 12 hónap.

  • Maximális alkalmazási idő az objektumon: 6 hét.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megvédi a kényes felületeket a szennyeződésektől és a sérülésektől a feldolgozás, tárolás, szállítás és összeszerelés során. Alkalmas sima és enyhén texturált fémfelületek, PVC profilok, festett felületek (kikeményedett) és alumínium (magasfényű, szálcsiszolt, csiszolt, eloxált) felületek védelmére. Az SK 80 többnyire ellenáll a mechanikai sérüléseknek és a nedvességnek.

Útmutató

A felületnek zsír-, olaj-, por- és oldószermentesnek kell lennie. Alkalmazási hőmérséklet: >5 °C. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Material

PE - polietilén

Length

100 m

Width

500 mm

Vastagság

80 µm

Min. processing temperature

5 °C

Min. temperature resistance

-40 °C

Max. temperature resistance

60 °C

Colour

Fehér

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fóliakés Speciális bevonattal ellátott penge

FÓLIAVÁGÓ

x 5 db
Aktív szélvédő tisztító

AKTÍV SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ 500 ML

Aktív tisztítóhab üveg- és sík felületek csíkmentes tisztításához