Öntapadós védőfólia, SK 50
Védőfólia, öntapadós, SK 50
ÖNTAPADÓS-VÉDŐFÓLIA-SK50-1000MMX100M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tiszta, gyors és egyszerű felragasztás
- Öntapadós
- A felületek nem karcolódnak vagy sérülnek meg a fólia felvitelekor
- A fólia ragasztóanyag maradványok nélkül, könnyen eltávolítható
- Újrahasznosítható (környezetbarát ártalmatlanítás)
Nagymértékben ellenáll a kémiai hatásoknak, a mechanikai károsodásoknak és a nedvességnek.
- A fóliák nem hosszú ideig tartó védelemre szolgálnak a megadott védelmi időn túl. Beltéri és kültéri használatra készültek, és a megadott alkalmazási idő elteltével el kell távolítani őket. A fóliák nem alkalmasak nagy léptékű formázási folyamatokhoz. A nem rendeltetésszerű használatért és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen előzetes vizsgálatokat.
- Soha ne távolítsa el a fóliát szaggatott mozgással (90° alatti lehúzási szög). UV-sugárzással szemben ellenálló. Max. tárolási idő: 12 hónap. Nyitott pórusú természetes kövek (gránit, márvány, homokkő stb.) hajlamosak elszíneződésre és foltosodásra a fólia eltávolítása után.
- Maximális alkalmazási idő az objektumon: 6 hét.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Hosszú távú és nagy területű védelemhez festés, vakolás, homlokzati munkák, helyiségfelújítás és száraz burkolások során bel- és kültéren.
A felületnek zsír-, olaj-, por- és oldószermentesnek kell lennie. Alkalmazási hőmérséklet: >5 °C. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Material | PE - polietilén |
Length | 100 m |
Width | 1000 mm |
Vastagság | 50 µm |
Min. processing temperature | 5 °C |
Min. temperature resistance | -10 °C |
Max. temperature resistance | 60 °C |
UV állóság | 2 hónap, beltéri/kültéri használat (Nyugat-Európa) |
Colour | Piros, Átlátszó |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!