Mask Plus fényezést védő fólia
Takarófólia, Mask Plus
FÉNYEZŐ-FÓLIA-MASK-PLUS-500CMX120M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló festéktapadás
A festékmaradványok és a kiszórt festéktöbblet megtapadnak a fólián. Kiküszöböli a kedvezőtlen hatásokat, és a fényezés károsodását.
Az áttetszőség megkönnyíti a kontúrok könnyű azonosítását a vágás során
Kiváló vágási tulajdonságok
Szakadásálló és nagymértékben rugalmas
A ragasztószalag áthelyezhető.
Lezárt mikropórusú
- Garantált festékkel szembeni 100%-os áthatolhatatlanság (festék nem szivárog át)
- Nem maradnak festékfoltok a járművön, még ha maradt is némi nedvesség a felületen
Elektrosztatikusan töltött
Jól tapad a járműre, megakadályozza a porzárványok kialakulását.
125 °C-ig hőálló
Az infravörös szárítás teljességgel lehetséges.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Megbízhatóan befedi a járműveket és az alkatrészeket festési munkálatok kivitelezése előtt.
Fedje be a festendő felület szegélyeit Zebra takarószalaggal. Burkolja be az egész járművet a Würth Mask Plus fóliával (a fólia külső felületén található a nyomtatás). Fóliavágó késsel vágja ki a fóliát a festendő felületen (a vágóval kövesse a ragasztószalag vonalát), azután a takarószalaggal rögzítse a fóliát az előzetesen felragasztott szalagon. Ajtókon vagy motorháztetőkön végzett munka esetén a túllógó fólia beszorulhat az ajtó mögé, vagy a motorháztető alá.
Anyag | PE - polietilén |
Kivitel | Görgő áru |
Hosszúság | 120 m |
Szélesség | 5 m |
Fóliavastagság | 16 µm |
Max. hőállóság | 125 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!