Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takarófólia, Mask light

Takarófólia, Mask light
TAKARÓFÓLIA-HDPE-400CMX150MX9MY

Cikksz. 0818104400
EAN 4053479687711

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű, fényes és átlátszó mikropórusú normál takarófólia.

Kiváló festék tapadás


A festékmaradványok és a kiszórt festéktöbblet megtapadnak a fólián. Kiküszöböli a kedvezőtlen hatásokat, és a fényezés károsodását.



Az átláthatóság megkönnyíti az azonosítást a kontúrok vágásánál



Jó vágási tulajdonságok



Mikropórus sűrűség


Garantált festékkel szembeni 100%-os áthatolhatatlanság (festék nem szivárog át).



Elektrosztatikusan töltött


Tartósan tapad a járműre, por beszorulás megakadályozva.

Megjegyzés

A Würth Mask Light használatakor ügyeljen arra, hogy a lefedendő felület teljesen száraz legyen. A Würth Mask Light nem alkalmas nedves felületekre.


A fólia külső felülete Würth nyomtatással van ellátva. A fóliát UV-sugárzásnak kitenni tilos.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Würth Mask light egy könnyű, világos színű/átlátszó, festékre tapadó fedőfólia a nem festendő felületek védelméhez a festési munkák során.

Útmutató

Fedje be a festendő felület szegélyeit Zebra takarószalaggal. Burkolja be az egész járművet a Würth Mask Light fóliával (a fólia külső felületén található a nyomtatás). Fóliavágó késsel vágja ki a fóliát a festendő felületen (a vágóval kövesse a ragasztószalag vonalát), azután a takarószalaggal rögzítse a fóliát az előzetesen felragasztott szalagon. Ajtókon végzett munka esetén a túllógó fólia begyűrhető az ajtó mögé is.

Kivitel

Görgő áru

Hosszúság

150000 mm

Szélesség

4000 mm

Fóliavastagság

9 µm

Max. hőállóság

105 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fóliakés Speciális bevonattal ellátott penge

FÓLIAVÁGÓ

x 5 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hőálló krepp maszkolószalag +120 °C

MASZKOLÓSZALAG-KREPP-HŐÁLLÓ-30MMX50M

ZEBRA
Krepp ragasztószalag magas hőmérsékleten történő festési munkálatokhoz
x 10 db