Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

250 V-os műanyag kábeldob

Műanyag kábeldob, H07RN-F 3G, 1,5 mm²
MŰANYAG KÁBELDOB-(H07RN-F3G1,5)-40M

Cikksz. 0774140315
EAN 4046777027204

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A K2 megfelel a DGUV 203-006 előírásainak (korábban BGI 608)
  • A dob szerkezete különleges műanyagból készült

  • Nagyvonalúan méretezett, kihajtható tekerőkar

  • Új típusú csatlakozó rögzítés

  • Rögzítő fék, „nyit/zár kapcsolóval”

  • Az RN kábel használata engedélyezett nehéz építkezési körülmények között a VDE 0100 Part 704 szabvánnyal összhangban

  • Németországban készül
Megjegyzés

Hővédő kapcsoló kioldásmentes mechanizmussal, lehűlés után kézzel újra indítható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Zord körülmények között az építőiparban, az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban stb.


Beltéri és kültéri használatra.

Kábeltípus

H07RN-F3G1,5 mm²

Kábelhossz

40 m

Design

3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V

Dugós csatlakozó

1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

IP protection class

IP 44

Protection class

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Hosszúság x Szélesség x Magasság

290 x 210 x 395 mm

Dugasz típusa

F

Túlmelegedés elleni védelem

Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Hővédelem acél kábeldobhoz

HŐKIOLDÓ 250V (774101040)

x 1 db
Pótalkatrészek, gépek, további

DUGASZOLÓ ALJZAT 250V-16A

x 1 db