Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Indítássegítő

Automatikus segédindító 12000 cm³-ig
INDÍTÁSSEGÍTŐ AUTMOMATA 4 12/24

Cikksz. 077212244
EAN 4052703432370

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Automatikus indító funkció. Az indítássegítő csak az önindítózás pillanatától kapcsolódik az áramkörre, ezáltal nincs elveszett energia.
  • Személyautók és könnyű haszongépjárművek mobil, hálózatfüggetlen segédindítása, 12 és 24 V-os akkumulátorokhoz

  • Automatikus védelem fordított polaritás ellen

  • Automatikus feszültségválasztás, 12 V/24 V (kézi feszültségválasztás is lehetséges)

  • Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek nagyon rugalmas, teljesen gumírozott vezetékekkel

  • A jármű áramellátó rendszerére feszültségmentesen rácsatlakoztatható, és ugyanígy leválasztható

  • Védelem az áramingadozások ellen

  • Túlterhelés elleni védelem indítás módban

  • Töltöttségi szint kijelző LED

  • Rövidzárlat elleni védelem (a belső akkumulátor nagy áramerősségű biztosítékkal védve)

  • A nagy méretű légabroncsos fém alváz a szállítási terjedelem része (abroncsok átmérője: 300 mm)
Megjegyzés

Segédindító az alábbi típusú akkumulátorokhoz:


  • Nyitott, nedves, karbantartást nem igénylő, VRLA, AGM, GEL, EFB és EFB+, kalcium, lítium, NiCd repülőgép-akkumulátorok

DEKRA által tesztelt

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden 12 V rendszerű gépjárműhöz, illetve 24 V rendszerű gépjárművekhez 12 000 cm³-ig

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Max. a következő lökettérfogathoz:

12000 cm³

Rechargeable battery/battery capacity

64 Ah

Max. áramerősség

5700 A

Névleges áram

2400 A

Huzalkeresztmetszet

50 mm²

Szélesség x magasság x mélység

470 x 1000 x 400 mm

Weight

38 kg

Type of rechargeable battery/battery

AGM akkumulátor

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

4 PCS

Ház anyaga

ABS

Colour

Piros

Típus leírás

Jumpstarter

Kijelző

LED

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótakkumulátor akkumulátoros indítássegítőhöz

AKKU-16AH-12V-STARTER

x 1 db