Automatikus segédindító
Automatikus indítássegítő 4000 cm³-ig
SOS STARTER PRÉMIUM 12/24V (DEKRA.M

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Személyautók és könnyű haszongépjárművek mobil, hálózatfüggetlen segédindítása, 12 és 24 V-os akkumulátorokhoz.
- Automatikus fordított polaritás elleni védelem
- Automatikus feszültségválasztás, 12 V/24 V (kézi feszültségválasztás is lehetséges)
- Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek nagyon rugalmas, teljesen gumírozott vezetékekkel
- A jármű áramellátó rendszerére feszültségmentesen rácsatlakoztatható, és ugyanígy leválasztható
- Védelem az áramingadozások ellen
- Túlterhelés elleni védelem indítás módban
- Töltöttségi szint kijelző LED
- Rövidzárlat elleni védelem (a belső akkumulátor nagy áramerősségű biztosítékkal védve)
Segédindító az alábbi típusú akkumulátorokhoz:
- Nyitott, nedves, karbantartást nem igénylő, VRLA, AGM, GEL, EFB és EFB+, kalcium, lítium, NiCd repülőgép-akkumulátorok
DEKRA által tesztelt
Adatlapok(X)
Minden 12 V rendszerű gépjárműhöz, illetve 24 V rendszerű gépjárművekhez 4000 cm³-ig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!