Szigetelt gégecső, hornyolt
Hajlékony szigetelő cső, osztott
GÉGECSŐ SLICCELT FEKETE D17MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ellenálló alkoholokkal, zsírokkal, ásványi olajokkal és dízel üzemanyagokkal és benzinnel szemben
Adatlapok(X)
Pl. motortér, karosszéria, gépjármű belső tér, gép/berendezés gyártás, kapcsolószekrények, gépjármű kábelezés védelme hő, nedvesség, vegyszerek és UV-sugárzás ellen.
![]() | |
Szín | Fekete |
Névleges szélesség | 17 mm |
Külső átmérő | 21,2 mm |
Belső átmérő | 16,6 mm |
Kivitel | Hasított |
Gyúlékony | Önkioltó UL94 HB szerint |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 120 °C |
Anyag | PA 6 – poliamid |
Halogénmentes | Igen |
UV állóság | Igen |