Vékonyfalú hőzsugorcső Zsugorodási arány 3:1 belső ragasztóval
Hőzsugorcső belül ragasztóval
HŐZSUGORCSŐ-RAG-L100MM-(12,0-4,0MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem gyúlékony (nem a ragasztó)
Adatlapok(X)
Elektromos csatlakozások, csatlakozók stb. nedvességgel szemben ellenálló szigetelése
Szín | Szürke |
Átmérő | 12.0 mm |
Átmérő (zsugorított) | 4.0 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban | 1.35 mm |
Dielektrum átütési szilárdsága | 20 kV/mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 85 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 120 °C |
Anyag | Poliolefin |
Lángálló | Igen |