Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vékonyfalú hőzsugorcső Zsugorodási arány 2:1 belső ragasztó nélkül

Hőre zsugorodó cső, vékony falú, belül ragasztóval
HŐZSUGORCSŐ-FEKETE-L100MM-(12,7-6,4MM)

Cikksz. 077101270
EAN 4045727401941

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hossza: 100 mm


UL 224

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Colour

Fekete

Átmérő

12.7 mm

Átmérő (zsugorított)

6.4 mm

Length

100 mm

Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban

0.56 mm

Dielektrum átütési szilárdsága

20 kV/mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 135 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

90 °C

Material

Poliolefin

Lángálló

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk