Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vékonyfalú hőzsugorcső Zsugorodási arány 3:1 belső ragasztóval

Hőzsugorcső belül ragasztóval
HŐZSUGORCSŐ-RAG-L100MM-(3,0-1,0MM)

Cikksz. 0771003200
EAN 4045727401972

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nem gyúlékony (nem a ragasztó)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Elektromos csatlakozások, csatlakozók stb. nedvességgel szemben ellenálló szigetelése

Szín

Szürke

Átmérő

3.0 mm

Átmérő (zsugorított)

1.0 mm

Hosszúság

100 mm

Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban

1.00 mm

Dielektrum átütési szilárdsága

20 kV/mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 85 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

120 °C

Anyag

Poliolefin

Lángálló

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk