Járművezeték, FLRY
Járművezeték, FLRY
KÁBELTEKERCS-FLRY-ZÖLD-1,5SMM
Cikksz. 0770104
EAN 4045989212873
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Prémium minőségű 99,9%-os réz tartalommal
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC külső köpeny
- Szilikon-, kadmium és ólommentes
A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan
Adatlapok(X)
Huzalkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Szín | Zöld |
Külső átmérő | 2,30 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 85 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!