Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járművezeték, FLRY

Járművezeték, FLRY
KÁBELTEKERCS-FLRY-BARNA-1,0SMM

Cikksz. 07700909

EAN 4045989212804

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Járművezeték, FLRY

Cikksz. 07700909

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Műanyag orsón az ORSY® 10 adagolórendszerhez
  • Prémium minőségű 99,9%-os réz tartalommal

  • Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC külső köpeny

  • Szilikon-, kadmium és ólommentes

A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalkeresztmetszet

1,0 mm²

Szín

Barna

Külső átmérő

2,00 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 85 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk