Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járműbiztosíték, MINI Silver

Járműbiztosíték, MINI SILVER
MINI BIZTOSÍTÉK 30A

Cikksz. 073130030
EAN 4052712538841

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ezüsttel bevont típus a jobb hővisszaverés érdekében

OEM-minőség

ISO 8820-3

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

30 A

Colour

Zöld

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Csatlakozók felülete

Ezüstözött

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel

VIZMENTES BIZTOSÍTÉK TARTÓ,MINI

Egy sorba rendezett kivitel