Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járműbiztosíték, MINI Silver

Járműbiztosíték, MINI SILVER
MINI BIZTOSÍTÉK 5A

Cikksz. 073130005
EAN 4052712538780

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ezüsttel bevont típus a jobb hővisszaverés érdekében

OEM-minőség

ISO 8820-3

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

5 A

Colour

Barna

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Csatlakozók felülete

Ezüstözött

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel

VIZMENTES BIZTOSÍTÉK TARTÓ,MINI

Egy sorba rendezett kivitel
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz

FLBLDEFSEHOLD-JUNC-MINI-MAX10A

Segédfogyasztók csatlakoztatásához
x 5 db