Járműbiztosíték, ATO
Járműbiztosíték, ATO
BIZTOSITÉK
Cikksz. 0731035
EAN 4011231986755
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 35 A |
Szín | Kék |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Csatlakozók felülete | Ónozott |