Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járműbiztosíték, ATO

Járműbiztosíték, ATO
DUGÓS BIZTOSÍTÉK 25 AMP

Cikksz. 0731025

EAN 4011231754385

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Járműbiztosíték, ATO

Cikksz. 0731025

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 8820-3
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

25 A

Szín

Fehér

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Csatlakozók felülete

Ónozott

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedél nélkül

KÁBELCSATL.

Egy sorba rendezett kivitel
x 10 db
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel

VÍZMENTES BIZTOSÍTÉKTARTÓ ATO

Egy sorba rendezett kivitel
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk