Járműbiztosíték, ATO
Járműbiztosíték, ATO
DUGÓS BIZTOSÍTÉK 20 AMP
Cikksz. 0731020
EAN 4011231754347
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 20 A |
Szín | Sárga |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Csatlakozók felülete | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!